POLINOX tekercselt gyapjú kerék PNK Ø 150x13 mm furat-Ø 25,4 mm közepes keménységű A durva, durva, befejező munkához

Cikkszám: 4007220841853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220841853
EAN / GTIN 4007220841853
Gyártó száma 47802638
L-szám L51050 507

Leírás

Kivitel:

  • MH (közepes kemény)

Leírás:

A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNK matt felületeket eredményeznek. A POLINOX PNK kompakt csiszolótárcsaok spirálisan feltekert és felhabosított csiszolóvászonból állnak egy mag körül. A hab alátámasztja a vásznat, és befolyásolja annak élettartamát és csiszolási viselkedését. Ez a speciális kötés nagyon jó felületi felülettel, magas anyagleválasztási sebességgel és hosszú élettartammal rendelkező gyapjú keréktárcsákat eredményez. Ezek a tulajdonságok különösen a lágy fémek, ötvözött és magasan ötvözött acélok, valamint titánötvözetek sorjázásakor, egyengetésénél, finisírozásánál és polírozásánál mutatkoznak meg;A tárcsák helyhez kötött gépeken és asztali csiszológépeken, de hordozható szerszámhajtásokon, például egyenescsiszolókon is használhatók. A megmunkálással a kerekek egy speciális munkadarab geometriájához is igazíthatók. Közepesen kemény kialakítás, megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva sorjázási alkalmazásokhoz, valamint sorjázási, kiegyenlítési és kátyúzási munkákhoz.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2500 RPM
  • Kivitel: MH (közepes kemény)
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: Durva

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A szerszám tekercselt szerkezete megköveteli, hogy a jelzett haladási irányt szigorúan betartsák. A menetirány figyelmen kívül hagyása a szerszám megsemmisítését és a balesetek fokozott kockázatát eredményezi.