COMBICLICK alátétbetét kemény Ø 115/125 mm, 5/8-11UNC menet 115 és 125 mm-es sarokcsiszolókhoz

Cikkszám: 4007220841419
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220841419
EAN / GTIN 4007220841419
Gyártó száma 64199012
L-szám L51050 1035

Leírás

Kivitel:

  • kemény

Leírás:

Ezzel az alátéttel a COMBICLICK szerszámok a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon is használhatók. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb anyagleválasztási sebességet, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi.

Jellemző:

  • Pferd típus: CC-H-GT 115-125
  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 115, 125
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 115 / 125, befogó 5 / 8″
  • Változat: Kemény
  • Ø szál: 5/8

Előny:

  • Jelentősen csökkent a hőterhelés a hűtőnyílások geometriájának köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a minimális szerszámcsere-időnek köszönhetően.
  • Az innovatív gyorsrögzítő rendszer gyors szerszámcsere mellett garantálja a kényelmes kezelést.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban