COMBICLICK alátétbetét kemény Ø 115/125 mm M14-es menet M14-es menet 115és125-ös sarokcsiszolókhoz

Cikkszám: 4007220835869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220835869
EAN / GTIN 4007220835869
Gyártó száma 64199002
L-szám L51160 3

Leírás

Kivitel:

  • kemény

Leírás:

Ezzel az alátéttel a COMBICLICK szerszámok a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon is használhatók. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb anyagleválasztási sebességet, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi.

Jellemző:

  • Pferd típus: CC-H-GT 115-125
  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 115, 125
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 115 / 125, befogó M14
  • Változat: Kemény
  • Ø szál: M14

Előny:

  • Jelentősen csökkent a hőterhelés a hűtőnyílások geometriájának köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a minimális szerszámcsere-időnek köszönhetően.
  • Az innovatív gyorsrögzítő rendszer gyors szerszámcsere mellett garantálja a kényelmes kezelést.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz