Leírás:
A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott 3 PLUS fogazatot nagy keménység és kopásállóság jellemzi. A jobb csúszási tulajdonságok révén hatékony forgácseltávolítást tesz lehetővé, és nagyon ellenálló a hőmérsékletnek. A bevonat nélküli marókhoz képest hosszabb szerszámélettartamot, valamint magasabb vágási sebességtartományban való használatot tesz lehetővé. DIN 8032 szerinti hegyes fúrószeg, DIN 8033 szerinti fogakkal, hegye lapított.
Jellemző:
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 7000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 12000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 12000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Fogazás: 3 PLUSZ HC-FEP
- Ø külső metrikus: 12 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, fogazott: 25 mm
- Hossz, teljes: 65 mm
Előny:
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Acél tok
- Acélöntvény
- Alumínium ötvözetek kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok