Keményfém turbómaró kerek görbe RBF Ø 06x18 mm szár-Ø 6 mm Z3P egyágú közepes kereszt fogazott HICOAT

Cikkszám: 4007220835616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220835616
EAN / GTIN 4007220835616
Gyártó száma 21117324
L-szám L51140 569

Leírás

Leírás:

A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott 3 PLUS fogazatot nagy keménység és kopásállóság jellemzi. A jobb csúszási tulajdonságok révén hatékony forgácseltávolítást tesz lehetővé, és nagyon ellenáll a hőmérsékletnek. A bevonat nélküli marókhoz képest hosszabb szerszámélettartamot, valamint magasabb vágási sebességtartományban való használatot tesz lehetővé. DIN 8032 szerinti kerek fejű maró a DIN 8033 szerinti fogakkal.

Jellemző:

  • Radius sarokkialakítás: 1,5 mm
  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 24000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 40000 RPM
  • Fogazás: 3 PLUSZ HC-FEP
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 18 mm
  • Hossz, teljes: 55 mm

Előny:

  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Acélöntvény
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz