Leírás:
A Special Line SGP szerszámok speciálisan speciális feladatokra lettek kifejlesztve, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Azok a felhasználók, akik a legjobb teljesítményt igénylik, az innovatív POLIFAN-STRONG csappantyútárcsát választják. Érezhetően felülmúlja a hagyományos féktárcsák teljesítményét, és újradefiniálja a maximális hatékonyságot. Szabadalmaztatott és egyedi kialakításának köszönhetően felülmúlhatatlanul nagy vágási teljesítményt ér el. Ezenkívül a szerszám élettartama elképesztően hosszabb, mint a hagyományos lapkakorongoké. Speciális POLIFAN csiszolótárcsa, amely a szabadalmaztatott STRONG kialakítást a hosszú, kompakt elrendezésű csiszolótárcsaokkal és egy innovatív csiszolóanyaggal kombinálja. A csiszolóaktív, hűtő hatású speciális bevonattal (FREEZE) ellátott CO kerámiaszemcséknek köszönhetően - még termikusan kedvezőtlen körülmények között sem - nem keletkezik mattulás, így nincs szükség utómunkára.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: PFC STRONG / B / T29
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Kerámia gabona CO-FAGYASZTVA
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 50
Előny:
- Az önélező kerámia szemcse és a speciális őrlő-aktív FAGYASZTÓBEVONAT rendkívül hideg őrlést tesz lehetővé, és minimálisra csökkenti a hőbevitelt a rosszul hővezető anyagok, például a rozsdamentes acél (INOX) esetében.
- A szokásos szikrák minimálisra csökkennek. A rozsdamentes acél munkadarabok izzólámpákkal történő károsodása így szinte lehetetlen.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A POLIFAN-STRONG INOX első használatakor a lamellák néhány másodperc után rendkívüli kopási mintát mutatnak. A rendkívül hatékony töltőanyagok fényes hűtőfóliát képeznek a lamellán (nincs ″üvegezés″). Ez az alapja az ultra-hideg vágásnak. Optimális a finom felületek eléréséhez.
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Nemesacél (INOX)