COMBIDISC Préselt gyapjú CDR PNER Ø 75 mm Soft A durva felületkezeléshez

Cikkszám: 4007220832721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220832721
EAN / GTIN 4007220832721
Gyártó száma 42779031

Leírás

Kivitel:

  • W (puha)

Leírás:

Nagyon finom, homogén csiszolási mintázat eléréséhez, amely a követelményektől függően elegendő a tükörsimítás előkészítéséhez. Különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) alkatrészek kis és közepes felületeinek megmunkálására. A CDR szorítórendszer a szerszám oldalán külső menettel (műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.

Jellemző:

  • Szorítórendszer: CDR rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 6400 RPM
  • Kivitel: W (puha)
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: G (durva)

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC nem szőtt TÁRCSÁKAT hajlítható tengelyhajtásokhoz szögletes fogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg a COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön.
  • A nem szőtt nyersdarabokat 6 mm vastagságban szállítjuk.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz