Kivitel:
Leírás:
Nagyon finom, homogén csiszolási mintázat eléréséhez, amely a követelményektől függően elegendő a tükörsimítás előkészítéséhez. Különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) alkatrészek kis és közepes felületeinek megmunkálására. A CDR szorítórendszer a szerszám oldalán külső menettel (műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CDR rendszer
- FORDULATSZÁM, max.: 19100 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 9500 RPM
- Kivitel: W (puha)
- Metrikus szélesség: 6 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Szemcseméret: F (finom)
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC nem szőtt TÁRCSÁKAT hajlítható tengelyhajtásokhoz szögletes fogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- Kérjük, rendelje meg a COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön.
- A nem szőtt nyersdarabokat 6 mm vastagságban szállítjuk.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.