Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Azok a felhasználók, akik a legjobb teljesítményt igénylik, az innovatív POLIFAN-STRONG csappantyútárcsát választják. Érezhetően felülmúlja a hagyományos féktárcsák teljesítményét, és újradefiniálja a maximális hatékonyságot. Szabadalmaztatott és egyedi kialakításának köszönhetően felülmúlhatatlanul nagy vágási teljesítményt ér el. Ezen kívül elképesztően hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos féktárcsák. Az innovatív POLIFAN-STRONG lapátolótárcsa egy egyedülálló eszköz, amely különösen magas teljesítményszinttel rendelkezik. Szabadalmaztatott kialakításának köszönhetően lényegesen nagyobb hatékonyság jellemzi a hagyományos lapátlapátos tárcsákhoz képest.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
- Halmazállapot: PFC STRONG / B / T29
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 180 mm
- Szemcseméret: 36
Előny:
- Gyors csiszolás az állandó csiszolási agresszivitásnak köszönhetően az utolsó csiszolószemcseméretig.
- A maximális gazdaságosság az egységnyi idő legnagyobb eltávolítási idejének és a csökkentett lemezfogyasztásnak köszönhetően.
- Tökéletes hosszú élettartam.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Optimálisan alkalmas nagy mennyiségű anyag eltávolítására, pl. hegesztési varratok feldolgozásához.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag: