Tartozékok BO szerszámtartó tárcsás kefékhez Ø125-150mm, 22,2 furattal, 12 mm-es szárral

Cikkszám: 4007220808894
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
    Cikkszám 4007220808894
    EAN / GTIN 4007220808894
    Gyártó száma 43595105
    L-szám L51510 310

    Leírás

    Leírás:

    Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket hüvelyes szerszámhajtásokon is lehessen használni, a PFERD minden kefetípushoz kínál megfelelő szerszámtartót. Ez a szerszámtartó lehetővé teszi a furattal ellátott tárcsás kefék használatát a tokmányos szerszámhajtásokon, pl. elektromos kerékcsiszolókon és hajlékony tengelyes hajtásokon.

    Jellemző:

    • Pferd típus: BO 12/22,2 125-150
    • ø [mm] furathoz alkalmas: 22,2
    • Alkalmas Ø metrikus: 125, 150 mm
    • Alkalmazható: Tárcsafék DBU
    • Rögzítési rendszer: Szár
    • Térköz ø hajtótű: 31,75 mm
    • Ø vezető csavarok: 6,35 mm
    • Ø metrikus tengely: 12 mm

    Előny:

    • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

    Figyelem:

    • a szerszámrögzítő legfeljebb 200 mm-es ecsetátmérőkhöz használható

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz