COMPOSITE tányér kefe DBUR Ø 125x22,2 mm furat SiC-szál-Ø 1,10mm szemcse 120 helyhez kötött

Cikkszám: 4007220808801
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Tárcsakefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220808801
Másolás
EAN / GTIN 4007220808801
Másolás
Gyártó száma 4007220808801
Másolás
L-szám L51510 810
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Különösen agresszív kefe támasztógyűrűvel. Különösen alkalmas álló gépeken történő sorjázás- és felületmegmunkáláshoz. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző meghajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 3000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 1200 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 2000 RPM
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,2 mm
  • Ø harisnya anyag: 1,1 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
  • Szemcseméret: 120
  • Hossz, vágás: 38 mm
  • Hossz, vágás a gyűrűhöz: 19 mm

Előny:

  • Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
  • Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
  • A tartógyűrű megakadályozza, hogy a vezetékek oldalra szökjenek.
  • Miután a vágás befejeződött a tartógyűrűn, a fogmosási viselkedés megváltoztatása nélkül eltávolítható a további használat érdekében.
  • A kefefej kiterjedése és rugalmassága egy tartógyűrűvel állítható be.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Amint a vágás befejeződött, távolítsa el a biztonsági gyűrűt a biztonsági gyűrűig. Ez lehetővé teszi a fennmaradó készlet felszabadítását és teljes fogyasztását. A nagy szórási átmérő vagy a nehezen elérhető területek eléréséhez távolítsa el a tartógyűrűt a munka kezdetén.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: Szerszámgépek; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Tartalom:

  • Ez a tárcsakefe két 6,5 mm átmérőjű emelőnyílással van ellátva. Csavar kör átmérője 31 mm.

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz