Leírás:
Különösen agresszív kefe támasztógyűrűvel. Különösen alkalmas álló gépeken történő sorjázás- és felületmegmunkáláshoz. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző meghajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A téglalap alakú kitöltés [REC] olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek különleges követelményeket támasztanak a kefe agresszivitásával szemben. A szálak nagyobb keresztmetszete miatt merevebbek, mint a kerek szálak, és nagyobb érintkezési felületet tesznek lehetővé a munkadarabbal. A műanyag szegélyek 220 °C-ig bírják a hőmérsékletet.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 1200 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 2000 RPM
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,2 mm
- Ø harisnya anyag: 1,14 mm
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
- Szemcseméret: 80
- Hossz, vágás: 38 mm
- Hossz, vágás a gyűrűhöz: 19 mm
Előny:
- Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
- Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
- A tartógyűrű megakadályozza, hogy a vezetékek oldalra szökjenek.
- Miután a vágás befejeződött a tartógyűrűn, a fogmosási viselkedés megváltoztatása nélkül eltávolítható a további használat érdekében.
- A kefefej kiterjedése és rugalmassága egy tartógyűrűvel állítható be.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Amint a vágás befejeződött, távolítsa el a biztonsági gyűrűt a biztonsági gyűrűig. Ez lehetővé teszi a fennmaradó készlet felszabadítását és teljes fogyasztását. A nagy szórási átmérő vagy a nehezen elérhető területek eléréséhez távolítsa el a tartógyűrűt a munka kezdetén.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
- Meghajtási típusok: Szerszámgépek; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Duroplasztok
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Tartalom:
- Ez a tárcsakefe két 6,5 mm átmérőjű emelőnyílással van ellátva. Csavar kör átmérője 31 mm.