Leírás:
Univerzálisan alkalmas tisztításhoz, korongozáshoz és a mattfoltok eltávolításához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásához a PFERD a rozsdamentes acélból készült kefék mellett INOX-TOTAL kivitelben is kínál keféket. Ezek különösen alkalmasak a rendkívül kritikus környezetben való használatra. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 6000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 9800 RPM
- Metrikus szélesség: 15 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0,2 mm
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 13 mm
- Hossz, teljes: 50 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Maximális védelem a korrózió ellen, mivel minden alkatrész 1,4310 (V2A) minőségű rozsdamentes acélból (INOX) készül.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Nagyon jó korrózióállóság.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.