Kézi kefe HBU4-soros rozsdamentes acélhuzal, Ø 0,30 univerzális használatú kézi kefe

Cikkszám: 4007220808351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Drótkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220808351
    EAN / GTIN 4007220808351
    Gyártó száma 43673005
    L-szám L51510 576

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD kézi kefék széles választékát kínálja különböző formájú és töltőanyagú kefékkel. Univerzálisan alkalmazható minden könnyű tisztítási és rozsdaeltávolítási munkához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Szám, sorok: 4
    • Rögzítési rendszer: Kéz
    • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
    • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
    • Hossz, vágás: 25 mm
    • Hossz, teljes: 290 mm

    Előny:

    • Nagyon jó korrózióállóság.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tiszta; rozsda eltávolítása; távolítsa el a foltot; távolítsa el az oxidréteget; festék eltávolítása; érdesítő; hegesztési varrat megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Nemesacél (INOX)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz