Kivitel:
Leírás:
Minőségi reszelők az ipar és a kézművesség számára, védő és klímabiztos, feltekerhető PVC táskában, a szerszámtáskában vagy a munkapadon való tároláshoz. Minden irattartó ergonomikus nyéllel rendelkezik. Keresztvágás az univerzális iktatási munkákhoz. A feltekerhető zsákot tetszetős csomagolásba csomagolták, melyen látható ablak van.
Jellemző:
- Pferd típus: 542
- Kivitel: WRU
- Hossz metrikus: 250 mm
Előny:
- Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas.
- Tartalmazza a megfelelő felgöngyölhető tok-t a helytakarékos tárolás-hez.
- Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
- Hosszú élettartam.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat univerzálisan a műhely különböző alkalmazásaihoz.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink