WRU 5 db-os műhelyreszelő készlet tekercses tokban 250mm vágás 1 durva megmunkáláshoz, érdesítéshez

Cikkszám: 4007220808009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220808009
EAN / GTIN 4007220808009
Gyártó száma 11801541
L-szám L51060 242

Leírás

Kivitel:

  • WRU

Leírás:

Minőségi reszelők az ipar és a kézművesség számára egy védő és klímabiztos PVC-felgöngyölt táskában, amely a szerszámtáskában vagy a munkapadon tárolható. Minden irattartó ergonomikus nyéllel rendelkezik. Keresztvágás durva vágáshoz és durvításhoz. A gurulós tok egy tetszetős dobozba van csomagolva, amely egy betekintő ablakkal van ellátva.

Jellemző:

  • Pferd típus: 541
  • Kivitel: WRU
  • Hossz metrikus: 250 mm

Előny:

  • Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas.
  • Tartalmazza a megfelelő felgöngyölhető tok-t a helytakarékos tárolás-hez.
  • Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
  • Hosszú élettartam.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Nagyoláshoz vagy durva forgácsolás-hez használja a reszelő-t.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz