Leírás:
A PFERD kézi sorjázó szerszámokhoz kínál sorjázó pengéket, minipengéket és sorjázó süllyesztékeket. A pengék és süllyesztők könnyen cserélhetők, és mindegyiket különböző anyagokhoz és megmunkálási feladatokhoz igazítják. Gereblyéző pengék acél, alumínium, színesfémek és öntöttvas, műanyagok és egyéb puha anyagok megmunkálásához. A sorjázó pengéket a kézi betétben lévő megfelelő tartóval együtt kell használni. A sorjamentesítő penge alkalmas színesfémek és öntöttvasak megmunkálására.
Jellemző:
- Pferd típus: BS
- Használat: Nemvasfémek, öntöttvas
- Metrikus szélesség: 3,2 mm
- Ø külső metrikus: 3 mm
Előny:
- A munkadarab anyagtulajdonságaihoz igazított penge.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Öntöttvas
- Műanyagok
- Nemvasfém puha
- Acél