Leírás:
Különösen alkalmas csövek, vágott élek és kis alkatrészek álló gépeken történő sorjázásához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Ennek a kefének a töltőanyaga egy sodrott huzal (LIT). Ez egy sodrott, sárgarézzel bevont acélhuzal. A különleges huzalelrendezésnek köszönhetően ez a sodort huzalos díszítésű változat különösen alkalmas nehéz kefélési munkákhoz, és lehetővé teszi az agresszív kefélést.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3600 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 1800 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 2700 RPM
- Metrikus szélesség: 60 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø furat, max.: 100 mm
- Ø lyuk: 50,8 mm
- Ø harisnya anyag: 0,35 mm
- Ø külső metrikus: 250 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST VILÁGÍT)
- Hossz, vágás: 50 mm
Előny:
- Az egyensúlyhiány egyedi ellenőrzése magas szintű simaságot garantál.
- A legnagyobb élettartam a nagy állománysűrűség miatt.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: Helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Elasztomerek
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- fa
Tartalom:
- Kérjük, az APM 50,8 adapterpárokat külön rendelje meg.