Leírás:
Kiválóan alkalmas közepesen nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és rozsdaeltávolítás. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.
Jellemző:
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 10 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,35 mm
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 30 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Alkalmas a betét on sarokcsiszolókhoz akár 80 m/s..
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső szélekhez, hornyokhoz és hornyokhoz.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használjon fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek