Kúpos kefe, csomómentes KBU Ø 115x10mm M14 Acéldrót-Ø 0,35 mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220806777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kúpos kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220806777
    EAN / GTIN 4007220806777
    Gyártó száma 43316021
    L-szám L51510 167

    Leírás

    Leírás:

    Kiválóan alkalmas közepes igénybevételű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és rozsdaeltávolítás. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Csomagolás: POS csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
    • Metrikus szélesség: 10 mm
    • Rögzítési rendszer: Menet
    • Ø harisnya anyag: 0,35 mm
    • Ø külső metrikus: 115 mm
    • Ø szál: M14x2
    • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
    • Hossz, vágás: 30 mm

    Előny:

    • Alkalmas a betét on sarokcsiszolókhoz akár 80 m/s..
    • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
    • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső szélekhez, hornyokhoz és hornyokhoz.
    • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
    • Finom felületeket hoz létre.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használjon fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolókat.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Elasztomerek
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • fa

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz