D1A1R 100x2,0x22,23 mm D427 (durva) gyémántvágó korong gyémánt vágószegmenssel GRP/CFRP-hez

Cikkszám: 4007220806005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220806005
EAN / GTIN 4007220806005
Gyártó száma 68410238
L-szám L51220 23

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt vágótárcsákat nedves és száraz csiszolásra egyaránt használják. A galvanizált gyémánt vágótárcsákat kemény anyagok, például kemény fémek vagy kerámiák és szálerősítésű műanyagok (GRP/CRP) vágására használják. A nagy forgácsterek miatt különösen könnyen vághatók.

Jellemző:

  • Védelmi szegmens oldalanként: 3
  • Halmazállapot: G
  • Metrikus szélesség: 2 mm
  • Szár penge vastagsága: 1 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: D 427

Előny:

  • A védőszegmensekkel ellátott folyamatos burkolat optimális szabad vágást tesz lehetővé.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A D 427 durva szemcse alkalmas szinterezett kerámiák vágására, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) vágására és vágására.
  • Feldolgozási feladatok: Válassza le; hozzon létre nyílásokat; trim
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló: Robotok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Műszaki kerámiák

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz