Laboratóriumi Vágótárcsa T 230x1,5x22,23 mm SG LAB HD STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220804865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220804865
    EAN / GTIN 4007220804865
    Gyártó száma 66300030
    L-szám L51160 89

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD termékcsalád laboratóriumi vágótárcsákat (LAB) kínál különböző kivitelben és méretekben. A laboratóriumi vágótárcsák precíziós vágások készítésére és laboratóriumi minták gyors vágására szolgálnak. Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Nagyon éles szerszám H keménységben, két külső kendővel acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Nagy stabilitást igénylő vágási feladatokhoz. Laboratóriumi minták precíziós vágásához és gyors vágásához.

    Jellemző:

    • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
    • FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
    • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
    • Metrikus szélesség: 1,5 mm
    • Ø lyuk: 22,23 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 230 mm
    • Keménység: H

    Előny:

    • Kifejezetten agresszív csiszolóanyag által végzett metallográfiai mintavételhez tervezték.
    • Biztonságos vágás a legmagasabb vágási minőségnek köszönhetően.
    • Nagyon nagy stabilitás a külső anyag megerősítésének köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Nedves leválasztási alkalmazásokhoz is alkalmas.
    • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
    • Meghajtási típusok: Laboratóriumi vágógép; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Rozsdamentes acél (INOX)
      • Acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz