Gyémánt Csiszoló szivacs 55x90mm szemcseméret D126 Medium kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220804575
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220804575
    EAN / GTIN 4007220804575
    Gyártó száma 44696012
    L-szám L51100 529

    Leírás

    Leírás:

    Kiválóan alkalmas volfrámkarbidból, krómkarbidból, titánkarbidból stb. készült kopásálló bevonatok és keményfém bevonatok megmunkálására. Különösen ajánlott a motorgyártásban használt anyagok, pl. Hastelloy, Inconel és titán/titán ötvözetek megmunkálásához. Kiválóan alkalmas rendkívül kemény anyagok, például keményfém, üveg, kerámia, zománc és kő, valamint GRP/CFRP megmunkálására is. Szemcseméret ISO 6344: 120 szerint

    Jellemző:

    • Metrikus szélesség: 55 mm
    • Csiszolóanyag: Gyémánt
    • Hossz metrikus: 90 mm
    • Szemcseméret: 126

    Előny:

    • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
    • Nehezen elérhető helyek elérése.
    • Nedves és száraz csiszoláshoz használható.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomóerővel dolgozzon.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás);
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Kőzet
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Tartalom:

    • A szemcseméretek meghatározása m..

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz