Gyémánt Csiszoló szivacs 55x90mm szemcseméret D251 Finom kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220804568
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220804568
Másolás
EAN / GTIN 4007220804568
Másolás
Gyártó száma 4007220804568
Másolás
L-szám L51100 261
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas volfrámkarbidból, krómkarbidból, titánkarbidból stb. készült kopásálló bevonatok és keményfém bevonatok megmunkálására. Különösen ajánlott a motorgyártásban használt anyagok, pl. Hastelloy, Inconel és titán/titán ötvözetek megmunkálásához. Kiválóan alkalmas rendkívül kemény anyagok, például keményfém, üveg, kerámia, zománc és kő, valamint GRP/CFRP megmunkálására is. Szemcseméret ISO 6344: 60 szerint

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 55 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Hossz metrikus: 90 mm
  • Szemcseméret: 251

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Nehezen elérhető helyek elérése.
  • Nedves és száraz csiszoláshoz használható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomóerővel dolgozzon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás);
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kőzet
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • A szemcseméretek meghatározása m..

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz