Cirkon csiszolóhüvely GSB hengeres Ø 51x25 mm Z40 nagy anyagleválasztáshoz acélon

Cikkszám: 4007220803943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220803943
    EAN / GTIN 4007220803943
    Gyártó száma 42217162

    Leírás

    Leírás:

    Durva köszörülési feladatokhoz, nagy anyagleválasztás és szerszámélettartam mellett. GSB = Nagy csomag csiszolóhüvelyek

    Jellemző:

    • FORD/PERC, opc., tól: 7500 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 11200 RPM
    • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
    • Ø belül metrikus: 51 mm
    • Szemcseméret: 40
    • Magasság: 25 mm

    Előny:

    • Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
    • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
    • A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A csiszolóperselyek egyszerű cseréje érdekében húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a csiszológyűrű tartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszológyűrű biztonságos pozicionálása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely-tartó minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20-30 m/s vágási sebességgel Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Tartalom:

    • Kérjük, hogy a csiszológyűrű tartó-t külön rendelje meg.

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
    • Ne hagyja, hogy a csiszolóhüvelyek a csiszológyűrű tartó fölé nyúljanak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz