Keményfém turbómaró ALU kerek fej RBF Ø 03x13 mm szár-Ø 3 mm Alu/NE fém

Cikkszám: 4007220803677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220803677
EAN / GTIN 4007220803677
Gyártó száma 21218135
L-szám L51140 186

Leírás

Leírás:

A PFERD továbbfejlesztette az ALU fogrendszert kifejezetten az alumínium megmunkálásához. Nagy vágási teljesítmény jellemzi. DIN 8032 szerinti kerek ívű marás.

Jellemző:

  • Radius sarokkialakítás: 0,75 mm
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 64000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 64000 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 64000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 117000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 117000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 117000 RPM
  • Fogazás: ALU
  • Ø külső metrikus: 3 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, fogazott: 13 mm
  • Hossz, teljes: 43 mm

Előny:

  • Rendkívül nagy vágási teljesítmény.
  • Nagy chips.
  • Csökkentse az anyag tapadását.
  • Hosszú élettartam és sima futás.
  • Akár 1 100 m/perc vágási sebesség is használható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Termoplasztok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Cink