POLIROLL PR hengeres csiszolóhengerek Ø 12x35 mm furat Ø 3 mm kerámia szemcsék CO-COOL60

Cikkszám: 4007220803424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Gyártó száma 42811346

Leírás

Leírás:

Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A POLIROLL csiszolótekercsek spirálisan feltekert csiszolóanyagból állnak. A csiszolószemcsék a feszültségálló szövethátlapon lévő műgyanta bevonatba ágyazódnak, így a legnagyobb csiszolási teljesítmény érhető el.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 17000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 12000 RPM
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 12 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Magasság: 35 mm

Előny:

  • Állandó magas csiszolási teljesítmény a teljes élettartam során a friss csiszolószemcsék betét-ban való tartós felszabadulása miatt.
  • A hornyolt kúpos szerszámrögzítő-nek köszönhetően a betét-be biztonságosan illeszkedik.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A hővesztés okozta károsodás elkerülése érdekében ne a terület csiszolás-t, hanem a hegyét használja. Helyezze a POLIROLL-t a szerszámrögzítő-re a ragasztott oldallal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 11 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz