CAST EDGE csapos csiszoló csúcsos kúp Ø 16x45 mm szár-Ø 6 mm SIC46 szürke és gömbölyű öntöttvashoz

Cikkszám: 4007220803059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220803059
EAN / GTIN 4007220803059
Gyártó száma 32210531
L-szám L51090 773

Leírás

Kivitel:

  • ÖNTÖTT ÉL N

Leírás:

A KE kúp alakja kényelmes munkapozíciót biztosít a felületcsiszoláshoz és a csiszoláshoz. Az öntödék számára készült CAST EDGE változat különösen alkalmas univerzális használatra, valamint a szürke- és gömbölyű öntöttvas munkadarabok ásványosodásának, homokzárványainak és homoktapadásainak kiköszörülésére nagy vágási sebességgel.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 24000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 24000 RPM
  • Kivitel: ÖNTÖTT ÉL N
  • Metrikus szélesség: 45 mm
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 46
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nagyon erős őrlés és agresszivitás a kezdetektől.
  • Nagy eltávolítási sebesség hosszú éltartammal kombinálva.
  • Praktikus és környezetbarát ipari csomagolásban szállítjuk.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ÖNTÖTT ÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz