CAST EDGE csapos csiszoló csúcsos henger Ø 25x32 mm szár-Ø 6 mm SIC30 szürke és gömbölyű öntöttvashoz

Cikkszám: 4007220803035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220803035
EAN / GTIN 4007220803035
Gyártó száma 31135531
L-szám L51090 762

Leírás

Kivitel:

  • ÖNTÖTT ÉL

Leírás:

A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez. Az öntödék számára készült CAST EDGE változat különösen alkalmas univerzális használatra és a szürke- és gömbölyű öntöttvas munkadarabok ásványosodásának kiköszörülésére, valamint homokzárványok és homoktapadások csiszolására nagy vágási sebesség mellett.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 32900 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 30000 RPM
  • Kivitel: ÖNTÖTT ÉL
  • Metrikus szélesség: 32 mm
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nagyon erős őrlés és agresszivitás a kezdetektől.
  • Nagy eltávolítási sebesség hosszú éltartammal kombinálva.
  • Praktikus és környezetbarát ipari csomagolásban szállítjuk.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ÖNTÖTT ÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz