Csapos köszörűkő, Ø 20x40mm-es kúp Ø 6 mm-es szár-Ø A30 öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220803011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220803011
EAN / GTIN 4007220803011
Gyártó száma 32212231
L-szám L51090 547

Leírás

Leírás:

A CAST STEEL változat különösen alkalmas az öntött acélon való univerzális durva használatra. Ideális az acélöntvényeken lévő marások eltávolítására és az átmenetek csiszolására az emelkedők levágása után. A KE kúp alakja kényelmes munkapozíciót biztosít a felületcsiszoláshoz és a köszörüléshez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20900 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 20900 RPM
  • Metrikus szélesség: 40 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nagyon erős őrlés és agresszivitás a kezdetektől.
  • Nagy eltávolítási sebesség hosszú éltartammal kombinálva.
  • Praktikus és környezetbarát ipari csomagolásban szállítjuk.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ÖNTÖTT ACÉL csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 25–40 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz