ALU csapos köszörükő Ø 32x32 mm szár-Ø 6 mm SiC80 alumíniumhoz

Cikkszám: 4007220802946
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220802946
EAN / GTIN 4007220802946
Gyártó száma 31136408
L-szám L51090 491
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az ALU változat különösen alkalmas alumínium és színesfémek univerzális használatára. Alumíniumöntvényeken a marások eltávolítására és alumíniumprofilokon a hegesztési varratok előkészítéséhez szükséges ferdítésre szolgál. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez. Bármilyen kívánt formára alakítható egy esztergakő segítségével.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 25700 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 15000 RPM
  • Halmazállapot: W 230
  • Metrikus szélesség: 32 mm
  • Ø külső metrikus: 32 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • A speciális impregnálásnak köszönhetően nincs eltömődés puha, kenőanyag vagy kemény anyagok megmunkálásakor.
  • Nagy csiszolási és eltávolítási teljesítmény.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az ALU csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 20–40 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Cink

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz