Pneumatikus sarokcsiszoló PWSA 1/250 25.000 RPM/110 Watt

Cikkszám: 4007220802588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Gyártó száma 80205025
L-szám L51700 164

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. Az alacsony szögfejmagasságú, karcsú szögfejjel és forgószelepes kialakítású hajtást kompakt kialakítása jellemzi. A sűrített levegős meghajtást olajjal kell használni.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 110 Watt
  • Fordulatszám: 25000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 3
  • Szelepkialakítás: Forduljon
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,3 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,2 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
  • Hossz metrikus: 149 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
  • Nettó tömeg: 0217 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 5 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • A gép alacsony szögmagasságú fejjel rendelkezik, és kiválóan alkalmas szűk munkaterületekre.
  • A gép vékony, szögben álló fejjel rendelkezik, és nehezen elérhető helyeken is használható.
  • A kompakt kialakítás egyszerű hozzáférést tesz lehetővé.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz