Leírás:
A PFERD gyémánt Vágótárcsajai a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek. Optimális vágási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok, pl. beton, térkőbeton, klinker, kemény kő, gránit vagy más koptató hatású építőanyagok gazdaságos megmunkálását. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz az optimális szerszámot kínálja. Erőteljes, szegmentált élű szerszám kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó szerszámélettartam mellett.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
- Halmazállapot: 1A1R / DS
- Metrikus szélesség: 2,8 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Ø külső metrikus: 230 mm
- Magasság, felület: 10 mm
Előny:
- Kiváló minőségű gyémánt minőség.
- Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
- Hosszú élettartamú.
- Magas vágási kényelem.
- Nagyon gazdaságos.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket. Alkalmas minden teljesítményosztály sarokcsiszoló-jához.
- Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Téglák
- Vasbeton
- Puha kövek
- Beton
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.
- A sarokcsiszolókhoz az összes 25,4 mm-es furatátmérőjű gyémánt vágókorongot 22,23 mm-es szűkítő gyűrűvel szállítjuk.