Gyémánt Vágótárcsa DG 125x2,2x22,23 mm SG kő/beton vágásához, kiváló vágási minőségben

Cikkszám: 4007220801024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220801024
EAN / GTIN 4007220801024
Gyártó száma 68000022
L-szám L51160 39

Leírás

Leírás:

A PFERD gyémánt Vágótárcsajai a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek. Optimális vágási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok, pl. beton, térkőbeton, klinker, kemény kő, gránit vagy más koptató hatású építőanyagok gazdaságos megmunkálását. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz az optimális szerszámot kínálja. Erőteljes szerszám zárt élű, kényelmes vágásért (TURBO), nagy vágási teljesítménnyel és nagyon jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: 1A1R / DG
  • Metrikus szélesség: 2,2 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Magasság, felület: 8 mm

Előny:

  • Kiváló minőségű gyémánt minőség.
  • Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
  • Hosszú élettartamú.
  • Magas vágási kényelem.
  • Nagyon gazdaságos.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket. Alkalmas minden teljesítményosztály sarokcsiszoló-jához.
  • Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Téglák
    • Vasbeton
    • Beton

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz