POLIFAN legyezős csiszolóPFC 115x22,23 mm kúpos CO-COOL 60 SG STEELOX acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220793169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220793169
EAN / GTIN 4007220793169
Gyártó száma 67760615
L-szám L51120 232

Leírás

Leírás:

Az SG teljesítménycsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz hatékony szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. POLIFAN legyezős csiszoló különösen hideg csiszolással nehezen vágható anyagokhoz, például magasan ötvözött és rozsdamentes acélhoz, nikkelalapú vagy titánötvözetekhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: PFC / B / T29
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Az önélező kerámia szemcse optimális munka eredménye-t biztosít még nehezen megmunkálható anyagokon is.
  • Kevesebb hőbevitel a munkadarabba, mint más ventilátorlapátoknál.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Hengerreve
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Tinder
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz