COMBIDISC tartólemez, CDR-rendszerhez Ø 20 mm SBHR Ø 6 mm-es szárral

Cikkszám: 4007220776315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220776315
EAN / GTIN 4007220776315
Gyártó száma 42721212
L-szám L51100 463

Leírás

Kivitel:

  • M (közepes)

Leírás:

Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBHR
  • Szorítórendszer: CDR rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 47500 RPM
  • Kivitel: M (közepes)
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz