Hengerkefe WBU Ø100x100x19,1 mm furatú rozsdamentes acélhuzal-Ø0,20 Szatírozó gép

Cikkszám: 4007220773079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szatináló kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220773079
    EAN / GTIN 4007220773079
    Gyártó száma 43509003
    L-szám L51510 18

    Leírás

    Leírás:

    Kiválóan alkalmas nagyméretű munkadarabok felületének strukturálására. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
    • Metrikus szélesség: 100 mm
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk: 19,1 mm
    • Ø harisnya anyag: 0,2 mm
    • Ø külső metrikus: 100 mm
    • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
    • Hossz, vágás: 26 mm

    Előny:

    • a betét a négy kulcsnyíláson keresztül minden kereskedelmi forgalomban kapható szatén simító gépen elérhető.
    • Nagyon jó korrózióállóság.
    • Finom felületeket hoz létre.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása, érdesítése, texturálása (matting, line matting és satinating)
    • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Nemvasfém kemény
      • Nagy hőszilárdságú anyagok
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Nemesacél (INOX)
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz