Hengerkefe WBU Ø100x100x19,1 mm furat SiC-szál-Ø1,27 szemcseméret 80 Szatírozó gép

Cikkszám: 4007220773062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220773062
EAN / GTIN 4007220773062
Gyártó száma 43509005
L-szám L51510 19

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas nagyméretű munkadarabok felületének strukturálására. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 19,1 mm
  • Ø harisnya anyag: 1,27 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
  • Szemcseméret: 80
  • Hossz, vágás: 26 mm

Előny:

  • a betét a négy kulcsnyíláson keresztül minden kereskedelmi forgalomban kapható szatén simító gépen elérhető.
  • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz