Mammut Electronic ME 22/150 400 Volt 15.000-100 RPM/2.700 Watt

Cikkszám: 4007220758694
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4007220758694
Másolás
EAN / GTIN 4007220758694
Másolás
Gyártó száma 85202040
Másolás
L-szám L51700 86
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A fokozatmentesen szabályozható többsebességes meghajtás nagy teljesítményű és alkalmas nagy igénybevételre.

Jellemző:

  • Teljesítményfelvétel: 2700 Watt
  • Kimenő teljesítmény: 2200 Watt
  • Sebességtartomány, tól: 100 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 15000 RPM
  • Feszültség, innen: 380 volt
  • Feszültség, max.: 480 volt
  • Metrikus szélesség: 200 mm
  • Csatlakozó [DIN]: 10
  • Hossz metrikus: 445 mm
  • Nettó tömeg: 24,5 kg
  • Magasság: 320 mm

Előny:

  • Folyamatos sebességszabályozás.
  • Legerősebb és legstabilabb forgatónyomaték.
  • Nagy vonóerő a teljes sebességtartományban.
  • Frekvenciaváltó a beállított sebesség állandó megtartásához.
  • Túlterhelés elleni védelem.

Tartalom:

  • A hajtást hajlítótengely nélkül szállítjuk, kérjük, külön rendelje meg.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz