PIPELINE Kefe csomózott RBG Ø 125x6x22,2 mm Rozsdamentes acélhuzal-Ø 0,50mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220751329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220751329
EAN / GTIN 4007220751329
Gyártó száma 43302506
L-szám L51510 488

Leírás

Leírás:

Agresszív és stabil kefe, amely ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek. Ideális a csővezeték- és konténerépítésben végzett nehéz kefés munkákhoz. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor a különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 48 db
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • befogó X-LOCK: Nélkül
  • Ø lyuk: 22,2 mm
  • A töltőanyag elrendezése: Fonott csővezeték
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: 0
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 18 mm

Előny:

  • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a gyökérhegesztéshez a rendkívül keskeny kialakításnak köszönhetően.
  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használjon nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz