Leírás:
Kiválóan alkalmas volfrámkarbidból, krómkarbidból, titánkarbidból stb. készült kopásálló bevonatok és keményfém bevonatok megmunkálására. Különösen ajánlott a motorgyártásban használt anyagok megmunkálásához és rendkívül kemény anyagok megmunkálásához. Szemcseméret az ISO 6344: P 60 szerint. A CD-fogórendszer szerszámoldali csavaros csatlakozással rendelkezik, belső menettel (fém/műanyag). A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CD rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Ø külső metrikus: 38 mm
- Szemcseméret: 251
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel Kemény vagy közepes keménységű COMBIDISC csiszolókorongtartókkal használható.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Kőzet
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
- A szemcseméret μm-ban van megadva.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.