Leírás:
Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Metrikus szélesség: 100 mm
- Rögzítési rendszer: Kéz
- Ø harisnya anyag: 0,15 mm
- Ø külső metrikus: 25 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, teljes: 300 mm
Előny:
- Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.
- Nagyon jó korrózióállóság.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek