Csőkefe IBU Ø25x100mm szemmel Acélhuzal-Ø0,15

Cikkszám: 4007220749203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220749203
EAN / GTIN 4007220749203
Gyártó száma 43679261
L-szám L51510 429

Leírás

Leírás:

Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz