Csőkefe IBU Ø20x100mm szemmel Acélhuzal-Ø0,15

Cikkszám: 4007220749166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Hengeres kefék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220749166
    EAN / GTIN 4007220749166
    Gyártó száma 43679251
    L-szám L51510 86

    Leírás

    Leírás:

    Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Metrikus szélesség: 100 mm
    • Rögzítési rendszer: Kéz
    • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
    • Ø külső metrikus: 20 mm
    • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
    • Hossz, teljes: 300 mm

    Előny:

    • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
    • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.
    • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
    • Finom felületeket hoz létre.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Duroplasztok
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz