Csőkefe IBU Ø10x100mm szemmel sárgarézhuzal-Ø0,15

Cikkszám: 4007220749043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220749043
EAN / GTIN 4007220749043
Gyártó száma 43679222
L-szám L51510 373

Leírás

Leírás:

Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.
  • Szikrák nélkül működik.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg, sorjázd le, távolítsa el az oxidrétegeket
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz