Csőkefe IBU Ø8x100mm szemmel Műanyag szegély-Ø0,20

Cikkszám: 4007220749012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220749012
EAN / GTIN 4007220749012
Gyártó száma 43679216
L-szám L51510 39

Leírás

Leírás:

Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. A nejlon töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak olyan anyagok megmunkálására, amelyek egyébként ″karcolódnának″ vagy sérülnének, pl. puha műanyagok. A műanyag szegélyek akár 220 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 8 mm
  • Harisnya anyag: Nylon
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Hőre keményedő műanyagok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Termoplasztok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz