Csőkefe IBU Ø8x100mm szemmel Rozsdamentes acélhuzal-Ø0,15

Cikkszám: 4007220748992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220748992
EAN / GTIN 4007220748992
Gyártó száma 43679213
L-szám L51510 376

Leírás

Leírás:

Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Különösen alkalmas kézi használatú kefés munkákhoz. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Rögzítési rendszer: Kéz
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 8 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Lehetővé teszi a legnagyobb pontosságot és hatékonyságot a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a csövek és furatok belső felületeihez.
  • Nagyon jó korrózióállóság.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz