Leírás:
A hajtóorsókhoz való hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken és különösen mély fúrásokban való használatot. Ezeket sűrített levegővel vagy elektromos meghajtással a gép tokmányába, vagy a hajlékony tengely kézidarabjába szorítják be, és kézzel is vezetni kell őket. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken és különösen mély fúrásokban való használatot. Ezeket sűrített levegővel vagy elektromos meghajtással a gép tokmányába, vagy a hajlékony tengely kézidarabjába szorítják be, és kézzel is vezetni kell őket. Kézi használatú, 13 mm átmérőjű, 300 mm hosszú, 6 mm-es szerszámtartóval és 8 mm-es szárrögzítővel ellátott hosszabbító a kézi használatú hajtókarokhoz. 2 db DM SW 6/7 mm-es és 1 db 3 mm-es befogókulcs.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
- Szorítófogó csoport: 10
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6
- Nettó tömeg: 0322 kg
- Ø tengelytartó [mm]: 8
- Ø orsó, max.: 13 mm
- Ø szerszámbefogó: 6 mm
- Hossz, rögzítőcsap: 28 mm
- Hossz, teljes: 406 mm
Előny:
- Gazdaságos alternatíva a hosszú tengelyű, egyedi marócsapokkal és csiszolócsapokkal szemben.
Tartalom:
- Speciális hosszúságok kérésre kaphatók.
Figyelem:
- A maximális megengedett sebesség 25 000 ford/perc.
- Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Kérjük, ne szorítsa túl nagy eszközöket a hosszabbító-re, mivel egy lélek vezet. A hosszabbító-t és a gépet egy sorban kell vezetni. A kibillentés és a billentés károsítja a hosszabbító-t.
- Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a hajtógép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a szerszámot a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.