POLIFLAP Lamelle PFL-SL 75x60mm-es , A80-as szemcseméret, felületi struktúrák kialakításához

Cikkszám: 4007220725283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220725283
EAN / GTIN 4007220725283
Gyártó száma 42800111
L-szám L51100 230

Leírás

Leírás:

A POLIFLAP szerszámok ideálisak a felületi struktúrák kiegyenlítésére és helyreállítására, sugarak, kontúrok, görbék és nagy felületek finomcsiszolására. A POLIFLAP csiszolótárcsához illeszkedő csiszolótárcsaok a durvától a nagyon finomig terjedő optikai hatások eléréséhez.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 60 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • Kényelmes kezelés a kopás és elhasználódás utáni egyszerű cserének köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A csomagolási egység a POLIFLAP köszörűkorong teljes összeszerelésének felel meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz