• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kerámia szemcsés rostkorong Ø 125 mm CO-COOL80 rozsdamentes acél hűvös csiszolásához

Cikkszám: 4007220696996
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220696996
EAN / GTIN 4007220696996
Gyártó száma 64178125
L-szám L51050 489
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD által gyártott rostkorongok az ISO 16057 szabvány szerint készülnek A1 F kivitelben, ″vulkanizált rostkorong″ megnevezéssel. Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Ø lyuk: 22 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
  • Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz használjon ISO 15636 és tartótányér szerinti szálcsiszolókat. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a tartótányér-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz